KLP700S 屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 ヒサゴ 17463468 KLP700S 屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 ヒサゴ 17463468 KLP700S 屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 ヒサゴ 17463468 KLP700S 屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 ヒサゴ 17463468 KLP700S 屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 ヒサゴ 17463468 KLP700S 屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 ヒサゴ 17463468

屋外用ラベル 強粘着タイプ A4

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 17463468 品番 KLP700S
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

水・光・温度変化に強く破れにくい、ホワイトフィルムラベルです。しっかり貼れてはがれにくく屋外での使用に適しており、貼りつけ後は-20℃〜80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)レーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。

厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07) ラベルサイズ(mm)92×92 坪量(g/m2)220 面付6面 用途ホワイトPETフィルムを使用した、屋外対応のラベルシールです。※PETボトル再生材を使用しています。-20〜+80℃の環境下で使用可能。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。 紙質ホワイトPETフィルム 片数60 ラベル厚(mm)0.23 余白四辺余白付 アズワン品番64-8849-20 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機 ラベル形状角丸四角
注意
※本製品はレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用のラベルシールです。インクジェットプリンタではご使用いただけません。
※製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しております。
※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。
※印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
※貼りつける面に水濡れ、湿気、油分などがある場合は、よくふき取ってからお貼りください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17463452
2024-01-09
用途:
冷凍食品の内容表示表として貼付
orimo takeo 様 (農・林・水産業)

常温のポリ袋には強力に貼れますが、冷凍された極低温状態のものでは、貼り付きが弱い場合があります。

対象商品:
46764916
2023-04-25
用途:
ポストラベルの作成
農・林・水産業

今までインクジェットプリンター(染料インク)でポストシールを作成していましたが、変色と色消えが早く一年に数回張り替える手間が有りました、LEDプリンタを購入したため色落ちが少なく長く使えると考え対応のこの用紙を購入しました、持ちはまだ不明ですが、期待しています。

対象商品:
46764916
2021-05-27
用途:
コーンに貼りました
建設業・工事業

今のところ大丈夫そうです。3ヵ月は持ってほしいです。

対象商品:
17463452
2020-11-09
用途:
プラスチックパレットの社名表示
株式会社スワロー急送 様 (運輸・通信業)

ノーブランドのプラスチックパレットを購入し、社名などの表示をどうするか考えていた時にこの商品を見つけました。A4白色を購入し、レーザープリンターで社名などを印刷し6つにカットしてパレットに貼付しました。粘着力は充分と思います。後は本格的に屋外で使用した際の耐久性がもう少しあればという点のみです。

2人が参考にしています
対象商品:
17463452
2021-01-23
用途:
施工済みのシール

ツルツルして水拭きしても大丈夫なシールを探していました。

1人が参考にしています
対象商品:
46764916
2020-10-02
用途:
ラックに社名を貼付

強力な粘着力で、水に強く、品質には満足しています。
印刷時、静電気でシール同士がくっつくので、手差しで一枚ずつプリンターに入れています。少し手間ですが、こうするとエラーや失敗が少ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
46764916
2019-03-19
用途:
屋外で且つ水に浸る箇所へのシールとして使用
株式会社海洋平和 様 (卸売・小売業)

業務用のレーザープリンターでカラー印刷できることが何より助かりました。今後も、色々な箇所に活用できると思います。

対象商品:
46764916
2017-05-12
用途:
屋外貼付用シール
教育・研究機関

屋外で使用するラベルのために購入しました.カラー,モノクロ共にきれいに印刷できました.価格も手頃です.耐久性については,これから様子を見たいと思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする