曜日別特売
KLPA702S 屋外用ラベル 油面対応 ヒサゴ 17463538

 

KLPA702S 屋外用ラベル 油面対応 ヒサゴ 17463538
KLPA702S 屋外用ラベル 油面対応 ヒサゴ 17463538
KLPA702S 屋外用ラベル 油面対応 ヒサゴ 17463538
KLPA702S 屋外用ラベル 油面対応 ヒサゴ 17463538
KLPA702S 屋外用ラベル 油面対応 ヒサゴ 17463538
KLPA702S 屋外用ラベル 油面対応 ヒサゴ 17463538
KLPA702S 屋外用ラベル 油面対応 ヒサゴ 17463538

屋外用ラベル 油面対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード17463538品番KLPA702S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,460

機械や工具など、一度油分がついてしまった面にもしっかり貼れてはがれません。工場、厨房など油を使う現場に適したラベルです。

用途工場などの機械や工具に! お店の厨房機器に!厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)面付5面ホワイト紙質PETフィルムラベルサイズ(mm)150×50坪量(g/m2)216片数50ラベル厚(mm)0.23余白四辺余白付アズワン品番64-8849-23入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状角丸
注意
※製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA4定型サイズで行ってください。 ※強粘着の糊を使用していますので、はがしたときに被着体を傷めるおそれがあります。 ※本製品はカラーレザープリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。モノクロレーザプリンタ・インクジェットプリンタではご使用いただけません。 ※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。 ※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。 ※印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。 ※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。 ※油分が付着した面にお使いいただけますが、極力ふき取ってからお貼りください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17463538KLPA702S58073971KLPAB702SKLPA702S 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 ヒサゴ 58073971屋外用ラベル 油面・粗い面対応ヒサゴ1パック(10枚)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする