ヒサゴ
屋外用ラベル 油面対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
17463547
品番
KLPA861S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
機械や工具など、一度油分がついてしまった面にもしっかり貼れてはがれません。工場、厨房など油を使う現場に適したラベルです。
用途
工場などの機械や工具に! お店の厨房機器に!
厚さ(mm)
0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)
面付
12面
色
ホワイト
紙質
PETフィルム
ラベルサイズ(mm)
83.8×42.3
坪量(g/m
2
)
216
片数
120
ラベル厚(mm)
0.23
余白
四辺余白付
入数
10枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザ・コピー
ラベル形状
角丸
注意
※製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA4定型サイズで行ってください。 ※強粘着の糊を使用していますので、はがしたときに被着体を傷めるおそれがあります。 ※本製品はカラーレザープリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。モノクロレーザプリンタ・インクジェットプリンタではご使用いただけません。 ※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。 ※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。 ※印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。 ※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。 ※油分が付着した面にお使いいただけますが、極力ふき取ってからお貼りください。