屋外用ラベル 粗面対応

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 17463574 品番 KLPB700S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

コンクリート・タイルなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれません。マンション・駐車場などを管理される会社様にもおすすめのラベルです。

厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08) 面付6面 用途マンションやオフィスなどのコンクリートの外壁に! 駐車場、駐輪場などの表示に! 素焼きの植木鉢にも! ホワイト 紙質PETフィルム ラベルサイズ(mm)92×92 坪量(g/m2)216 片数60 ラベル厚(mm)0.23 余白四辺余白付 アズワン品番64-8849-24 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザ・コピー ラベル形状角丸
注意
※製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA9定型サイズで行ってください。 ※強粘着の糊を使用していますので、はがしたときに被着体を傷めるおそれがあります。 ※本製品はカラーレザープリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。モノクロレーザプリンタ・インクジェットプリンタではご使用いただけません。 ※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。 ※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。 ※印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。 ※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17463565
2023-11-09
用途:
工場内壁掲示
製造業

剥がしやすいため、貼り方を失敗した時など、再度貼ることが出来、シールを無駄にする事がない。

対象商品:
17463556
2017-03-16
用途:
厚みがありめくりやすい
有限会社富木自動車 様

いろいろな商品が出ていますが、それなりの厚みもあり印刷もしやすくラベルが紙からはがしやすいのでリピートしてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする