KLPH700S 屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 ヒサゴ 17463678 KLPH700S 屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 ヒサゴ 17463678 KLPH700S 屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 ヒサゴ 17463678 KLPH700S 屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 ヒサゴ 17463678 KLPH700S 屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 ヒサゴ 17463678 KLPH700S 屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 ヒサゴ 17463678

屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 17463678 品番 KLPH700S
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

水・光・温度変化に強く破れにくい、ホワイトフィルムラベルです。屋外での使用にも適しており、しっかり貼れてきれいにはがせるタイプです。貼りつけ後は-20℃〜80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)レーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。

厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08) 面付6面 用途ホワイトPETフィルムを使用した、屋外対応のラベルシールです。※PETボトル再生材を使用しています。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や一時的な案内表示ラベルにおすすめです。お店のPOPに! 季節広告や募集広告に! 駐輪場の許可証に! ホワイト 紙質PETフィルム ラベルサイズ(mm)92×92 坪量(g/m2)210 片数60 ラベル厚(mm)0.23 余白四辺余白付 アズワン品番64-8849-28 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザ・コピー ラベル形状角丸
注意
※本製品はレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用のラベルシールです。インクジェットプリンタではご使用いただけません。
※製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しております。
※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。
※印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。
※再剥離の糊を使用していますが、まれにはがしにくい場合やはがしたときに被着面に糊が残ることがあります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
※貼りつける面に水濡れ、湿気、油分などがある場合は、よくふき取ってからお貼りください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17463662
2018-04-03
用途:
エンジンオイルステッカー
有限会社富木自動車 様

それなりの厚みがあるので、台紙からはがしやすいし、文字も書きやすいのです。今まで色々試してきましたが、これが一番使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする