水・光・温度変化に強く破れにくい、ホワイトフィルムラベルです。屋外での使用にも適しており、しっかり貼れてきれいにはがせるタイプです。貼りつけ後は-20℃〜80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)レーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
それなりの厚みがあるので、台紙からはがしやすいし、文字も書きやすいのです。今まで色々試してきましたが、これが一番使いやすいです。