ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 情報保護ラベル/セキュリティシール
コピー偽造予防用紙 浮き文字タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(110枚)
注文コード
17463775
品番
BP2060
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コピーをとると「COPY」の文字が浮き上がり、原本とコピーが判別できます。
厚さ(mm)
0.09
色
地紋
用途
書類の原本管理、コピー・FAXのけん制に。
トラスコ品番
856-0342
白色度(%)
80
紙質
上質紙
面付
1面
サイズ(mm)
A4
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザ・インクジェット(顔料・染料)・コピー機
注意
※この用紙は、その利用によりいかなる改ざんも防止することを保証するものではありません。※お使いになるコピー機の状態によっては、正常な効果が得られない場合があります。※コピー側の書類の内容を読めなくするものではありません。