ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 情報保護ラベル/セキュリティシール
コピー偽造予防用紙 浮き文字タイプ両面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000枚)
注文コード
17463802
品番
BP2110Z
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
無地に近いナチュラルな地紋で、原本が見やすい用紙です。コピーをとると「COPY」の文字が浮き上がり、原本とコピーが判別できます。しっかりした厚みで、対外的な契約書など両面印刷する重要書類に最適です。
厚さ(mm)
0.1
色
地紋
用途
書類の原本管理、コピー・FAXのけん制に。
トラスコ品番
856-0345
紙質
上質紙
面付
1面
サイズ(mm)
A4
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザ・インクジェット(顔料・染料)・コピー機
注意
※この用紙は、その利用によりいかなる改ざんも防止することを保証するものではありません。※お使いになるコピー機の状態によっては、正常な効果が得られない場合があります。※コピー側の書類の内容を読めなくするものではありません。