ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 情報保護ラベル/セキュリティシール
開封防止ラベル 封筒用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
17463827
品番
OP2412
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ラベルをはがすと「VOID」の文字が現れます。紙の封筒でも、開封時に表面を傷めずにはがせます。
厚さ(mm)
0.15(ラベルのみの厚さ:0.10)
色
シルバー
面付
12面
用途
封筒や書類など紙類の封かんに適しています。
坪量(g/m
2
)
176
サイズ(mm)
はがき(ラベルサイズ:40×20)
アズワン品番
64-8850-27
注意
※インクジェットプリンタ専用紙にはご使用いただけません。 ※本製品には印刷できません。 ※ラベルをはがす際に、被着面自体を破損したり、文字が鮮明に現れない恐れがあります。 ※皮革・木材・凹凸面には、貼り付けできません。 ※時間の経過とともにラベルが定着します。時間をおいてからはがしてください。 ※本製品は、その利用によりいかなる盗み見・改ざんをも防止することを保証するものではありません。