FC-100 ファイバーガラス製巻尺 モノタロウ 17465184

FC-100 ファイバーガラス製巻尺 モノタロウ 17465184 FC-100 ファイバーガラス製巻尺 モノタロウ 17465184

ファイバーガラス製巻尺

(42件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17465184 品番FC-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)100 テープ幅(mm)13 材質(本体)ABS樹脂 目盛両面:2mm刻み目盛 材質(ベルト)ガラス繊維 測定範囲(m)0〜100(目盛は50mmから) 材質(先端)ABS樹脂 材質(ハンドル)TPR 引張強度(N)20
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17465184
2018-04-27
用途:
草原の測量
その他業種

cost performanceは、高いです。100mあるので、巻き込む時に同じ面を上にしたまま作業しないと、きつくなります。

対象商品:
07335395
2017-06-28
用途:
野菜の作付け時、計測に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

低価格で支障なく使っています。両面にスケールがあるのでとても便利です。

対象商品:
17465184
2017-05-19
用途:
畑作時のレイアウト計測
農・林・水産業

市販(ホームセンターなど)の 3分の1 の価格にもかかわらず、なんの遜色なくつかえる。

対象商品:
17465184
2017-03-21
用途:
コース作りの距離設定
飲食業

100メートル巻尺を注文しましたが使用感も価格も不満は無く、他社の100メートル巻尺製品の価格と比べると破格でお値打ちだと思います。

2017-03-02
用途:
競技コースの計測
飲食業

一般販売店では売られていない100メートル長さの計測器価格なので満足です。
ファイバーガラス製なので雨の時でも錆びを気にする事なく使用できそうです。

対象商品:
17465184
2017-09-16
用途:
備品
日向トーヨー住器株式会社 様 (建設業・工事業)

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

対象商品:
07335395
2017-04-20
用途:
簡単な距離の計測に
サービス業

コストパフォーマンスが大変良い。充分、普段使いに対応できる。

対象商品:
07335395
2017-03-17
用途:
測量作業時
有限会社アスクシステム 様

この価格でデザイン性、巻き取りも軽くて使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする