20X32X7 HMS5 RG ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ) 17466532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20X32X7 HMS5 RG ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ) 17466532
20X32X7 HMS5 RG ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ) 17466532

ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

(8件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
シャフト径d1(Φmm)20
20
12
15
16
17
18
22
19
7
8
9
10
14
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
52
55
58
60
65
68
70
80
85
90
100
200
210
220
230
6
21
34
44
130
155
160
170
180
190
240
250
ハウジング内径D(Φmm)32
32
30
35
40
36
47
38
34
22
24
25
26
28
52
37
42
45
62
50
55
48
60
72
65
68
70
80
78
85
82
90
88
92
100
115
110
120
230
240
250
260
16
18
20
58
46
44
56
160
180
190
200
210
220
225
270
280
シール幅(mm)7
内容量1個注文コード17466532品番20X32X7 HMS5 RG
参考基準価格(税別)¥242販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
材質ニトリルゴム接点部シングルリップシール幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d1(Φmm)20ハウジング内径D(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 部品交換
BONSAI MOTORCYCLE

古いバイクの部品はパーツリストが廃版になっている事もあり、代替を見つけるのも一苦労なのですが汎用品で見つけられれば格安で交換しています。 寸法表記されているので見つけやすい。性能も問題ありません。

対象商品 : 17466313
2024-01-26
用途: カプチーノ EA21R デスビ改のオイルシールに使用

新しいのでゴムも柔らかい、使用感は普通ですが安価です、耐久性が有れば尚良し、21Rのシール接触部のシャフト径は12.5φで12φにDIY加工して使用しました。

対象商品 : 17466347
2023-07-22
用途: オーバーホール用

マグナ50エンジンオーバーホール用で純正品がなかったのでこちらを購入しましたが、全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 17466444
2023-06-15
用途: 多用途
建設業・工事業

今回はエンジン高圧噴霧器に使用しました。純正品が廃盤で コレを流用。自己責任ですが消耗品と考え取付け。 半年以上経ちますが問題ありません。

対象商品 : 17466855
2018-07-05
用途: NSR250R メンテナンス
建設業・工事業

ホイールのベアリングシール打ち換え用に発注しました。
1個単位で購入できるのでありがたいです。

対象商品 : 17466478
2018-01-04
用途: 機械のメンテナンス時
パラピット

まだ、使ってないけど良さそうです早々に使ってみます

対象商品 : 17466304
2015-11-27
用途: バイクの修理に!

”アプリリア・RS125”のウオーターポンプのO/H用に購入。
このサイズのオイルシールは国内ではSKFしかヒットしませんでした。
まだ使用してないので耐久性が判らないので満足度はやや満足のままです。

対象商品 : 17467537
2016-06-28
用途: ダストシールとして
卸売・小売業

頑張ってくれています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1が参考にしています
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする