楽ピタシート1525

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(200枚) 注文コード17467987 品番3714696800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

片面に糊が付いているので、アスパラガスなど細長野菜をくるっと巻くだけで簡単に包装できます。
剥離紙がないので余分なゴミも出ず、包装機も不要なので省スペースでの作業が可能です。

用途アスパラガス 材質OPP防曇 質量(g)0.86 厚さ#25 穴数0 寸法(幅W×長さL)(mm)250×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする