オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●最小計量値(USP、0.1%、代表値):0.2 g●表示部保護カバー:標準装備●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで●風防:標準装備
注文コード
17469256
品番
AX224+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
日常的な計量用に設計された直感的な天びん
仕様
●最小計量値(USP、0.1%、代表値):0.2 g●表示部保護カバー:標準装備●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで●風防:標準装備
電源
ACアダプタ標準装備
ひょう量(g)
220
最小表示(mg)
0.1
計量皿寸法(mm)
90
計測単位
ミリグラム; グラム; キログラム; カスタム
通信方式
USB; RS232 (標準装備); USBホスト
校正
内部:AutoCal(TM) - 自動
繰返し性
0.1 mg
表示器
別売
ディスプレイ
カラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3
直線性
±0.2 mg
安定時間(秒)
3
材質(計量皿)
ステンレススチール
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500