商品レビューを投稿する内容量1セット仕様●最小計量値(USP、0.1%、代表値)(g):2●表示部保護カバー:含む●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで●風防:含む注文コード17473088品番AX223+SF40A/BT
参考基準価格(税別)¥270,700販売価格(税込)¥285,780販売価格(税別)
オーハウスのアドベンチャーシリーズは、日常的な計量に必要なすべてのアプリケーション機能を備えています。
カラータッチスクリーン、GLP/GMP対応機能、2つのUSBポート、独創的な風防、その他のさまざまな優れた特徴により、アドベンチャーシリーズはクラス最高の完璧な天びんとなっています。