M302-GN ツールワゴン モノタロウ 17473383

ツールワゴン

(32件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17473383 品番M302-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。

仕様トレー位置固定 質量(kg)13 グリーン 材質(本体)スチール 材質(車輪)プラスチック 段数天地3段 キャスター固定×2、自在×2 板厚(mm)柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず) ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 トレー内寸(mm)705×350×80 均等積載量(kg/段)40 総耐荷重(kg)120 引出しなし 材質(荷台)EVA
取扱説明書:
注意
※本製品の上や縁に腰を掛けたり乗ったりは絶対にしないでください。転倒してケガをすることがあります。最大積載質量(均等荷重)以上のものを載せたり、収納したりは絶対にしないでください。破損してケガをすることがあります。ボルトや金具がゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。 乱暴な取扱いや改造等用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。直射日光や、ストーブなどの高熱はさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。また高熱のものを直接置かないでください。変形や変色破損の原因になります。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17473383 M302-GN 58464087 M302-GN ツールワゴン モノタロウ ツールワゴン モノタロウ 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17473408
2021-12-01
用途:
農作業

農業機械のメンテナンスに使う工具を入れる物として使っています。配送で届いたあと、組み立てしたところ、舵取りとして使うとっての部分が、うまく固定できずに落下してしまい何度か元に戻し前後に移動したりして使ったところとって部分が落下したりしていました。
落下防止にワイヤーで固定したところ、どうにか使えるようになりました。補強をお願いします。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
品質改善に努めます。

対象商品:
17473426
2017-09-08
用途:
工具入れ
製造業

取ってがとれました。
はめるだけでは、引っ張って転がすと、
取ってのはめてはるところが広がり
取ってがとれる
取っての両サイドにネジで止めるようにしてあればとれないとおもう。

対象商品:
68076224
2017-08-03
用途:
工場内多種多様に配置

大きさも手ごろであり、工具、資材等も置ける為、非常に重宝している。

対象商品:
17473408
2017-07-06
用途:
愛車のオイル交換に使用。

組み立てが少しめんどくさいけど、安い。
思ったより大きいけど良いワゴンです。

対象商品:
17473417
2017-03-15
用途:
メンテナンス作業時
株式会社 木村鉄工 様

ハンドツールをワゴンに乗せています。しっかりしたつくりに満足してます。
要望点:一番下側のトレイをもう少し堀の深いタイプで安定させたい。

対象商品:
17473408
2017-01-17
用途:
内装工事
建設業・工事業

全輪 かいてんすれば、もっと使いやすいと思います
あと 蓋が欲しいです

対象商品:
17473408
2016-05-23
用途:
測定器の置台として

菊水の絶縁耐圧試験機(TOS5302)の置台として最適です。

対象商品:
17473426
2015-12-16
用途:
配線処理関係のツールや部材の収納

想像していたよりしっかりしていますし、組み立て時に苦労するほどのボルト穴の位置精度不具合等もありませんでした。通常の工具や電気設備部材を乗せて移動する程度であればこれで充分ですね。キャスター径が大きいので段差で助かります。ただし、取っ手の取付け部だけはあまりに弱過ぎますね。ここは改造しました。基本的なところは合格点なのでコスパはかなり良いと思いますヨ。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
多くのお客様から同様のご意見をいただきましたので、この度 取っ手部分を改良した商品をご用意いたしました。

モノタロウ ツールワゴン
https://www.monotaro.com/g/02639509/

よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする