ネジ側に溝がなく固定しにくいのにナット側が硬い。しかもナット側が狭まったところで作業性が死ぬほど悪い。これ設計した人間って自分で組み当てた?ネジとナットを全部買い換えた方が早いです。
使用する前 組み立てるときネジが空回りします。ホームセンターでネジ買ってきました。足が怖いです
良い点:引き出しに引っ張って開けるロックが付いている。不意に開いてしまう事を防げる。
握り手を左右に付け替える事ができる。上段が浅い。
微妙な点;引き出しの1段目と2段目が同じ高さ(1段目は低くて2段目は深かったらもっと使い勝手がいい。2段目の淵に握りものの差し込み穴があるけど、プライバー等の大きな物が刺せない
改善点:鍵があるのはいいけど、ひっくり返すと機能しない。(そもそもしないけど)
下段がオープンで磁石で引っ掛けるモノが何もかけれない。
総評価:値段が値段なので自分にあうように加工すればいいんじゃねーの?位の勢いで買いましたがまあ満足です。
今まではテーブルに工具を並べていたのですが、いつの間にかゴチャゴチャになっていました。
このワゴンでテーブルがスッキリ!
引き出し部分も広く工具が思ったよりしまえて便利でした。
引き出し部のストッパーには気が付かず購入したため届いてうれしかったです。
下の空いている部分も箱などを入れたり電動ドライバーの入れ物が横向きでぴったりサイズなので好印象です
引き出しにストッパーがついているし出し入れもスムーズです。組み立て時のネジの取り付けは、やはりチョット大変です。
組み立てしにくい。
1.ナットを回すのが困難で非常に時間がかかった。
2.組立説明書と商品写真のロック式タイヤの位置が異なる。
組み立て後は普通に使用できます。
組立が根角ボルトでナットが緩み止めで硬く、奥まった場所と作業しづらい(13,10mmのソケットレンチとエクステンションバー、13mm平ラチェットが必要)。根角でなくても良いのでは?ナットは皿バネナットにしては?上面のEVAシートは裏返してフラットに使え、撤去も出来るのは良い。へこみや変形はありませんでした。