CSLA-3873W ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車) サカエ 17473593

ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)ホワイト 注文コード17473593 品番CSLA-3873W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は均等荷重・色・関連資料など32種類から選べます 他の種類を見る

堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

キャスター径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム車 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)11 均等耐荷重(kg)100 色(本体)ホワイト 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×740
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

ニューCSツールワゴン紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17473776
2019-10-02
用途:
農作業での選別作業台
農・林・水産業

重量物にも耐え、滑りもよく、作業が楽になりました。
組み立ても難しくはなく、素人でも組めました。キャスターだけは着けづらかったです。

対象商品:
17473794
2016-05-05
用途:
補修作業用
阪上電子 様

しっかりしていて、重量物でも安心です。
キャスターの動きも滑らかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする