サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パイプ式軽量棚
サカエの パイプ式軽量棚本体
ニューCSパールラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17476515
品番
CSPRA-2113I
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ダブルテーパー加工で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は25mmピッチで変更可能!
棚板と支柱の組立は、木槌で軽く叩くだけで簡単・スピーディーに仕上がります。
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1500
均等積載量(kg/段)
(棚1連当り/棚板1枚当り)750/75
質量(kg)
28
色(本体)
アイボリー
棚段数(段)
3
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:
寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000