※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSPRA-2114I ニューCSパールラック サカエ 17476524 CSPRA-2114I ニューCSパールラック サカエ 17476524

ニューCSパールラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17476524 品番 CSPRA-2114I
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ダブルテーパー加工で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は25mmピッチで変更可能!
棚板と支柱の組立は、木槌で軽く叩くだけで簡単・スピーディーに仕上がります。

間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)1500 均等積載量(kg/段)(棚1連当り/棚板1枚当り)750/75 質量(kg)36 色(本体)アイボリー 棚段数(段)4 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×1500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする