曜日別特売
CSPRA-1114RI ニューCSパールラックワゴン サカエ 17476917

 

CSPRA-1114RI ニューCSパールラックワゴン サカエ 17476917
CSPRA-1114RI ニューCSパールラックワゴン サカエ 17476917

ニューCSパールラックワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
棚段数4
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×1323
材質(車輪)ゴム車
内容量1台注文コード17476917品番CSPRA-1114RI
参考基準価格(税別)¥74,900販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

ダブルテーパー加工で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は25mmピッチで変更可能!
棚板と支柱の組立は、木槌で軽く叩くだけで簡単・スピーディーに仕上がります。

均等荷重(kg)250引出しなしキャスター径(Φmm)100材質(車輪)ゴム車質量(kg)33付属品直進安定金具×2個棚段数4色(本体)アイボリー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×1323RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする