アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 夏季
ヤシ立木セット (高さ:240cm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17478749
品番
TE2-4065
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
売り場が南国ムードに大変身!リゾート気分高まる演出に。
仕様
組立式(3分割)。スチールスタンド付(38cm角)。接続部分は麻が巻いてあります。不織布製の葉がふわふわ揺れます。組立式で収納時はコンパクト。持ち運びラクラク※葉の裏に細いスチールワイヤーが付いています。
材質
不織布・麻・紙管
寸法(cm)
幹:L220
寸法(高さH×幅W)(cm)
240×100
注意
※組立や収納の際には、先端にご注意ください。