VS8-0159G 縁日ノ屋台 (ヨーヨーつり) アルファ[販促] 17478776

VS8-0159G 縁日ノ屋台 (ヨーヨーつり) アルファ[販促] 17478776
VS8-0159G 縁日ノ屋台 (ヨーヨーつり) アルファ[販促] 17478776
VS8-0159G 縁日ノ屋台 (ヨーヨーつり) アルファ[販促] 17478776
VS8-0159G 縁日ノ屋台 (ヨーヨーつり) アルファ[販促] 17478776

縁日ノ屋台 (ヨーヨーつり)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード17478776品番VS8-0159G
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

紙管製で低価格・軽量化を実現。お求めやすく、簡単に組み立てたり持ち運んだりできる夢の屋台です。

仕様VS8-0166 縁日屋台什器用 天板プラダン2枚組を使用すれば他の物を置くこともできます。セット内容紙管、ジョイントパーツ、キャスター×1セット、紅白テープ×1巻、屋根×1枚、ラミネート値段カード×1枚、マジックテープ予備寸法(cm)組立後サイズ:H188×W90×D90時間作業時間の目安:初めての組み立ての場合、2人で約30分程度。寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)梱包サイズ:12×41.5×102.5
注意
※極端に重いものは載せないでください。
※セット内容や景品は、一部色・柄・商品等が変更になる場合があります。
※カーニバルゲームボックスやイベントキット、景品等は別売りです。
※屋内用紙管製屋台組み立てキットです。
※紙管の劣化や屋台の転倒を防ぐため、雨風には曝さないでください。
※本商品は屋内用紙管製屋台組み立てキットです。紙管の劣化や屋台の転倒を防ぐため、雨風には曝さないでください。
※オプションの天板用プラダンを使用すれば他の物を置くこともできます(極端に重いものは乗せないでください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする