富士フイルムイメージングシステムズ
フジカラー写ルンです 27枚撮り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
17479930
品番
LF JDV1 SP FL 27SH 1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。
気軽に使えるスタンダードタイプ。
被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズ
f=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚
機能
(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ
使用電池
単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵
ファインダー
逆ガリレオ式プラスチックファインダー
撮影枚数
27
撮影距離(m)
1~無限遠
シャッタースピード
1/140秒
使用フィルム
ISO400 135フィルム