モノタロウの 掲示用品
モノタロウの 掲示用小物
モノタロウの マグネット用品
マグネットクリップ スチール 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17479991
品番
MC-RUD2
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
強力なスチール製マグネットクリップです。
異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
用途
冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。
材質
スチール
色
シルバー
サイズ
中
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×46×28
クリップ幅(mm)
36
材質(磁石)
異方性ゴム磁石
材質(塗装)
ニッケルメッキ
保持枚数
A4普通紙:約70枚
特性
強力
注意
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※湿度温度、保管状況により錆が発生する場合があります。
※保持枚数は目安であり保証値ではありません。保持する紙によって保持枚数が少なくなることがあります。またクリップとしての保持枚数であり、磁石による耐荷重目安ではありません。
※磁石を使用していますので、精密機器、磁気製品、各種記録メディア、磁気カードなど、磁気の影響を受けやすい物には近づけないでください。
※落下した際、人や物に被害が及ぶ場所には使用しないでください。
※裏面の金属部で被接地面を傷つけることがありますので、ご注意ください。