マグネットクリップ ステンレス 角型

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17480018 品番 MC-SUS2
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製マグネットクリップでサビに強い。
異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。

用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。 材質ステンレス シルバー サイズ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×42×27 クリップ幅(mm)35 材質(磁石)異方性ゴム磁石 保持枚数A4普通紙:約90枚 特性強力
注意
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※湿度温度、保管状況により錆が発生する場合があります。
※保持枚数は目安であり保証値ではありません。保持する紙によって保持枚数が少なくなることがあります。またクリップとしての保持枚数であり、磁石による耐荷重目安ではありません。
※磁石を使用していますので、精密機器、磁気製品、各種記録メディア、磁気カードなど、磁気の影響を受けやすい物には近づけないでください。
※落下した際、人や物に被害が及ぶ場所には使用しないでください。
※裏面の金属部で被接地面を傷つけることがありますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17480036
2025-11-30
用途:
前もって作ったPOPの保管に
卸売・小売業

複数挟んで貼りたいので大きい物を買って欲しいと頼まれました。強力で良かったです。

2025-11-19
用途:
書類掲示に

マグネットで書類を吊るすことが出来て大変便利です。
書類をつかむ力も強くマグネットも強力です。
値段も手ごろでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする