マグネットクリップ ステンレス 角型

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17480027 品番 MC-SUS3
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製マグネットクリップでサビに強い。
異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。

用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。 材質ステンレス シルバー サイズ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×50×32 クリップ幅(mm)43 材質(磁石)異方性ゴム磁石 保持枚数A4普通紙:約130枚 特性強力
注意
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※湿度温度、保管状況により錆が発生する場合があります。
※保持枚数は目安であり保証値ではありません。保持する紙によって保持枚数が少なくなることがあります。またクリップとしての保持枚数であり、磁石による耐荷重目安ではありません。
※磁石を使用していますので、精密機器、磁気製品、各種記録メディア、磁気カードなど、磁気の影響を受けやすい物には近づけないでください。
※落下した際、人や物に被害が及ぶ場所には使用しないでください。
※裏面の金属部で被接地面を傷つけることがありますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17480036
2025-11-30
用途:
前もって作ったPOPの保管に
卸売・小売業

複数挟んで貼りたいので大きい物を買って欲しいと頼まれました。強力で良かったです。

2025-11-19
用途:
書類掲示に

マグネットで書類を吊るすことが出来て大変便利です。
書類をつかむ力も強くマグネットも強力です。
値段も手ごろでお勧めです。

2026-02-18
用途:
メモや覚書の整理
有限会社ネオニッセイ 様 (卸売・小売業)

冷蔵庫側面に貼り付けて使用するも磁力が弱いので落下しやすい傾向あり。

対象商品:
17480009
2026-02-08
用途:
単管パイプに着けて使用。

マグネットが弱すぎる。ダイソーのネオジム仕様の方が10倍強い。
ステンレスは評価できるのでネオジムマグネットに変えて、再販して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする