ベスト
ベストの マグネット用品
ベストの 磁性材料
ベストの フェライト磁石
丸型キャップ付きマグネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個(2個)
注文コード
17480341
品番
0117-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
フェライト磁石
材質
フェライト
厚さ(mm)
7.3
径(mm)
36
吸着力(kg)
7
ガウス(G)
1700