ベスト
ベストの マグネット用品
ベストの 磁性材料
ベストの フェライト磁石
角型マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個(4個)
注文コード
17480596
品番
0117-027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
フェライト磁石
材質
フェライト
長さ(mm)
9
幅(mm)
13.5
厚さ(mm)
4
吸着力(kg)
0.2
ガウス(G)
1000