ベスト[測定用品]
ベスト[測定用品]の マグネット用品
ベスト[測定用品]の 磁性材料
ベスト[測定用品]の ゴム磁石シート
板ゴム強力マグネット
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(2枚)
注文コード
17480946
品番
0117-073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
板ゴム
材質
フェライト+ゴム
長さ(mm)
300
幅(mm)
22
厚さ(mm)
3
吸着力(kg)
幅22×長さ300mm:0.56
ガウス(G)
500