※部品イラスト
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17481181
品番
APK11-25A-3-COIL-FIXED-KIT
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
マルチレックスバルブ APK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途
メンテナンス用に
その他
【属性】部品
対象機種
APK11-15A / 20A / 25Aシリーズ
電圧
AC/DC
コイルハウジング
3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
構成
1ナット、2スペーサA、3平座金、8ウェーブワッシャ×1
RoHS指令(10物質対応)
対応