※部品イラスト

AP11-10A-3-COIL-FIXED-KIT マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD 17481199 AP11-10A-3-COIL-FIXED-KIT マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD 17481199

マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17481199 品番AP11-10A-3-COIL-FIXED-KIT
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

マルチレックスバルブ AP11シリーズ用のコイル固定部品キットです。

用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP11-8A / 10Aシリーズ 電圧AC/DC コイルハウジング3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) 構成1ナット、2スペーサA、7ウェーブワッシャ×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする