ラッシングベルト カムバックル式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 端末仕様エンドレス 注文コード17481345 品番C01N 020-000A
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は端末仕様・破断荷重など10種類から選べます 他の種類を見る
ベルト色ブルー 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)18 ベルト厚(mm)0.8 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)2 ベルト長さ(m)2 用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。 トラスコ品番792-8564 最大使用荷重50kg RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする