※部品イラスト

ADK11-25A-2-AC-COIL-FIXED-KIT マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD 17481357 ADK11-25A-2-AC-COIL-FIXED-KIT マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD 17481357

マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17481357 品番ADK11-25A-2-AC-COIL-FIXED-KIT
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。

用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種ADK11-15A / 20A / 25Aシリーズ 電圧AC コイルハウジング2□(グロメットリード線、DIN端子箱付き) 構成1ナット、2スペーサA、4Oリング、6Oリング、7ウェーブワッシャ×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする