ラッシングベルト カムバックル式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 端末仕様アイタイプ 破断荷重(kg)500 注文コード17481397 品番C05E 010-030A
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は端末仕様・破断荷重など10種類から選べます 他の種類を見る
ベルト色ブルー 端末仕様アイタイプ ベルト厚(mm)1.4 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)3 使用荷重(kg)125 破断荷重(kg)500 用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。 トラスコ品番433-3926 最大使用荷重125kg RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする