テザック
テザックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
テザックの 荷締機
テザックの 荷締機本体
ラッシングベルト カムバックル式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
端末仕様
クロスフック
破断荷重(kg)
500
注文コード
17481406
品番
C05K AB010-AB030A
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
端末仕様・破断荷重・ベルト幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト色
ブルー
端末仕様
クロスフック
ベルト厚(mm)
1.4
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
125
破断荷重(kg)
500
用途
ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。
最大使用荷重
125kg
RoHS指令(10物質対応)
対応