※部品イラスト

SPK11-25A-K4-AC-CPS-KIT 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品) CKD 17481515 SPK11-25A-K4-AC-CPS-KIT 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品) CKD 17481515

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17481515 品番SPK11-25A-K4-AC-CPS-KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用のコイル組立です。

用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種SPK11シリーズ 電圧AC コイルハウジング4M(HP端子箱付) 構成4コイル組立、5ウェーブワッシャ×1 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17481515 SPK11-25A-K4-AC-CPS-KIT 71942118 SPK11-25A-4M-COIL-AC200V 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品) CKD 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品) CKD 1台 6,998 税込7,698 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする