※部品イラスト
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17481531
品番
SPK11-25A-N4-AC-CPS-KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,080
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用のコイル組立です。
用途
メンテナンス用に
その他
【属性】部品
対象機種
SPK11シリーズ
電圧
AC
コイルハウジング
4N(HP端子箱ランプ付)
構成
4コイル組立、5ウェーブワッシャ×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17481531
SPK11-25A-N4-AC-CPS-KIT
71942127
SPK11-25A-4N-COIL-AC100V
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品)
CKD
1台
¥
7,598
税込
¥
8,358
品番が変更になりました