※部品イラスト

AP21-2-AC-COIL-FIXED-KIT マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD 17481601 AP21-2-AC-COIL-FIXED-KIT マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD 17481601

マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17481601 品番AP21-2-AC-COIL-FIXED-KIT
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マルチレックスバルブ AP21シリーズ用のコイル固定部品キットです。

用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 電圧AC コイルハウジング2□(グロメットリード線、DIN端子箱付き) 構成1ナット、2スペーサA、4Oリング、6Oリング、7ウェーブワッシャ×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする