※部品イラスト
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接続口径
Rc1/4、Rc3/8
電圧
AC
材質
【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)
注文コード
17481619
品番
APK11-10A-H2-AC-CPS-KIT
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・電圧・材質
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途
メンテナンス用に
その他
【属性】部品
対象機種
APK11-8A / 10Aシリーズ
材質
【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)
接続口径
Rc1/4、Rc3/8
電圧
AC
コイルハウジング
2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
構成
8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・主弁組立、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ・主弁組立とコア組立を同時に交換ください。