※部品イラスト

APK11-20A-H3-AC-CPS-KIT マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 17481698 APK11-20A-H3-AC-CPS-KIT マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 17481698

マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc3/4 電圧AC 材質【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理) 注文コード17481698 品番APK11-20A-H3-AC-CPS-KIT
参考基準価格(税別)¥9,860 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は接続口径・電圧・材質など120種類から選べます 他の種類を見る

APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種APK11-20Aシリーズ 材質【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理) 接続口径Rc3/4 電圧AC コイルハウジング3□(オープンフレーム形) 構成9コア組立、10Oリング、11プランジャばね、12プランジャ・主弁組立、13Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ・主弁組立とコア組立を同時に交換ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする