※部品イラスト

APK11-10A-J4-AC-CPS-KIT マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 17481899 APK11-10A-J4-AC-CPS-KIT マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 17481899

マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc1/4、Rc3/8 電圧AC 材質【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理) 注文コード17481899 品番APK11-10A-J4-AC-CPS-KIT
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は接続口径・電圧・材質など120種類から選べます 他の種類を見る

APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種APK11-8A / 10Aシリーズ 材質【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理) 接続口径Rc1/4、Rc3/8 電圧AC コイルハウジング4□(オープンフレーム形180(H種)) 構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・主弁組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ・主弁組立とコア組立を同時に交換ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする