※部品イラスト

ADK11-20A-H2-AC-CPD-KIT マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKD 17482958 ADK11-20A-H2-AC-CPD-KIT マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKD 17482958

マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc3/4 電圧AC 材質【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理) 注文コード17482958 品番ADK11-20A-H2-AC-CPD-KIT
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は接続口径・電圧・材質など66種類から選べます 他の種類を見る

ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種ADK11-20Aシリーズ 材質【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理) 接続口径Rc3/4 電圧AC コイルハウジング2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) 構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする