SANKOSHA(サンコーシャ)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 電源(制御機器)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 遮断
SANKOSHA(サンコーシャ)の 避雷器
基板実装用雷サージ防護部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17483375
品番
AV-11UL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
規格
UL規格認証製品(E328370)
電圧(V)
(許容端子電圧)AC260、DC225
公称電圧(V)
AC125、DC150
極数
2極
最大使用電圧(V)
(連続)AC125
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC100V)
静電容量
3pF以下(1MHz)
仕様
●最大インパルス電流耐量:1回(8/20μs、4.5kA)●繰返しインパルス電流耐量:50回(10/200μs、200A)●電圧保護レベル(8/20μs、3kA):1320V以下
定格電流(A)
推奨ヒューズ定格:10
使用温湿度範囲
-40℃〜85℃、85%以下(結露のないこと)
耐用寿命
1000回(10/200μs、200A)
保管温湿度範囲
-40℃〜85℃、85%以下(結露のないこと)
使用場所
機器室および器具箱内
公称放電電流(8/20μs)(kA)
3
制限電圧(V)
550以下(10/200μs、200A)
放電開始電圧(V)
DC300〜500(2kV/s以下)、インパルス:800以下(10/200μs、3kV)