SANKOSHA(サンコーシャ)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 電源(制御機器)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 遮断
SANKOSHA(サンコーシャ)の 避雷器
基板実装用雷サージ防護部品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17483418
品番
AV3P-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
電圧(V)
(許容端子電圧)AC420、DC385
公称電圧(V)
AC230、DC300
極数
3極
最大使用電圧(V)
(連続)AC240
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC250V)
静電容量
3pF以下(1MHz)