※部品イラスト

APK21-32A-J3-AC-CPS-KIT マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 17483658 APK21-32A-J3-AC-CPS-KIT マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 17483658

マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc1・1/4、32フランジ 電圧AC 材質【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理) 注文コード17483658 品番APK21-32A-J3-AC-CPS-KIT
参考基準価格(税別)¥27,820 販売価格(税込) ¥28,708
販売価格(税別)
26,098
この商品は接続口径・電圧・材質など72種類から選べます 他の種類を見る

APK21のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種APK21-32A / 32Fシリーズ 材質【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理) 接続口径Rc1・1/4、32フランジ 電圧AC コイルハウジング3□(オープンフレーム形) 構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・主弁組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16Oリング×2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ・主弁組立とコア組立を同時に交換ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする