※部品イラスト
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接続口径
Rc1・1/4、32フランジ
電圧
AC
材質
【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)
注文コード
17483667
品番
APK21-32A-J4-AC-CPS-KIT
参考基準価格(税別)
¥27,820
販売価格(税込)
¥28,708
販売価格(税別)
¥
26,098
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・電圧・材質
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
APK21のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途
メンテナンス用に
その他
【属性】部品
対象機種
APK21-32A / 32Fシリーズ
材質
【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)
接続口径
Rc1・1/4、32フランジ
電圧
AC
コイルハウジング
4□(オープンフレーム形180(H種))
構成
12コア組立、13Oリング、14プランジャ・主弁組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16Oリング×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ・主弁組立とコア組立を同時に交換ください。