※部品イラスト
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接続口径
Rc1/4、Rc3/8
電圧
DC
材質
【ボディ/シール】0(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)
注文コード
17484331
品番
AP11-10A-H2-DC-CP-KIT
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・電圧・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途
メンテナンス用に
その他
【属性】部品
対象機種
AP11-8A / 10Aシリーズ
材質
【ボディ/シール】0(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)
接続口径
Rc1/4、Rc3/8
電圧
DC
コイルハウジング
2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
構成
8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。