※部品イラスト

AD11-25A-J2-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17484525 AD11-25A-J2-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17484525

マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc1/2、Rc3/4、Rc1 電圧AC 材質【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理) 注文コード17484525 品番AD11-25A-J2-AC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は接続口径・電圧・材質など18種類から選べます 他の種類を見る

AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD11-15A / 20A / 25Aシリーズ 材質【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理) 接続口径Rc1/2、Rc3/4、Rc1 電圧AC コイルハウジング2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする