※部品イラスト

AP11-25A-K2-DC-CP-KIT マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17484611 AP11-25A-K2-DC-CP-KIT マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17484611

マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc1/2、Rc3/4、Rc1 電圧DC 材質【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理) 注文コード17484611 品番AP11-25A-K2-DC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥6,370 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は接続口径・電圧・材質など40種類から選べます 他の種類を見る

AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ 材質【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理) 接続口径Rc1/2、Rc3/4、Rc1 電圧DC コイルハウジング2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする