SANKOSHA(サンコーシャ)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 電源(制御機器)
SANKOSHA(サンコーシャ)の 遮断
SANKOSHA(サンコーシャ)の 避雷器
太陽光発電システム用SPD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大使用電圧(V)
(連続)DC1200
注文コード
17484845
品番
MZSR-1000PVI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
最大使用電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC1000
使用温湿度範囲
-25℃〜60℃、90%以下(結露の無いこと)
表示機能
有(正常時:緑、劣化時:赤)
最大使用電圧(V)
(連続)DC1200
公称放電電流(8/20μs)(kA)
20
最大放電電流(8/20μs)(kA)
40
電圧防護レベル(V)
4000以下、3500以下(5kA)[JISに基づく]
適用電線断面積(mm
2
)
1.6〜22(AWG15〜4)[端子部]
出力機能
(劣化接点)有
接地
接地相有